LINEA LIGHT (ILED) - ILD82402W00 FABULA BIG 3 36LED 60WAC R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913379392
Codice prodotto
ILD82402W00
Cod. produttore
82402W00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 36 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 7664 lm, con un'efficienza nominale di 147.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 6.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 58 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


