LINEA LIGHT (ILED) - ILD82330W20 XENIA-A PRO 31 7,5W+AL.L359+ML AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913373642
Codice prodotto
ILD82330W20
Cod. produttore
82330W20
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 36 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 6012 lm, con un'efficienza nominale di 164.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 4.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 41 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento Ied e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


