pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82305W15 ARCHILINE-FJ 4 20,5W DALI L.500MM

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82305W15 ARCHILINE-FJ 4 20,5W DALI L.500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913371136

Codice prodotto

ILD82305W15

Cod. produttore

82305W15

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1812 lm, con un'efficienza nominale di 148.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 13.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.