pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82286N30 PROLAMP 3.0 17 3L 180W ON/OFF R9005

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82286N30 PROLAMP 3.0 17 3L 180W ON/OFF R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913369515

Codice prodotto

ILD82286N30

Cod. produttore

82286N30

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.08 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.