LINEA LIGHT (ILED) - ILD82272C07 PROLAMP 3.0 3 1L 80W ON/OFF R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913367009
Codice prodotto
ILD82272C07
Cod. produttore
82272C07
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 5405 lm, con un'efficienza nominale di 154.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 40 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


