LINEA LIGHT (ILED) - ILD82221N20 RUBBER 3D OPTIC BLACK 4000K 3MT20°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913352456
Codice prodotto
ILD82221N20
Cod. produttore
82221N20
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 108 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 7245 lm, con un'efficienza nominale di 109.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore nero; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.075 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 66 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.