pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82211 RUBBER 3D 3000K 5MT 50W CONCRETE

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82211 RUBBER 3D 3000K 5MT 50W CONCRETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913350315

Codice prodotto

ILD82211

Cod. produttore

82211

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 660 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 5500 lm, con un'efficienza nominale di 110.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore grigio; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.