LINEA LIGHT (ILED) - ILD82208 RUBBER 3D 3000K 1MT 10W CONCRETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913350308
Codice prodotto
ILD82208
Cod. produttore
82208
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 700 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente e di 5725 lm, con un'efficienza nominale di 114.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in poliuretano. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.365 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 50 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


