pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82155 RUBBER 2D MINI 4000K 10MT 50W

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82155 RUBBER 2D MINI 4000K 10MT 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913350292

Codice prodotto

ILD82155

Cod. produttore

82155

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1400 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgenteè di 5950 lm, con un'efficienza nominale di 119.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore biancoIl corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; ildiffusore è prodotto in poliuretano; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.850 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.