LINEA LIGHT (ILED) - ILD82154 RUBBER 2D MINI 3000K 10MT 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913350285
Codice prodotto
ILD82154
Cod. produttore
82154
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1400 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 5500 lm, con un'efficienza nominale di 110.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore biancoIl corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.850 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


