pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8205 STRAIGHT SOSP.LED 18W L1550 NERO RA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2279 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 1523 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534959019

Codice prodotto

ILD8205

Cod. produttore

8205

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2279 lm

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

1523 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

47 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Sospensione | 220-240 V | topLED 18 W 350 mA | CRI 90. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa. General Lighting, è composta da 150 LED topled, con una CCT 2700K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2279 lm, con un'efficienza nominale di 126.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. L'apparecchio presenta unaclasse di isolamento I ed è installabile a soffitto.