LINEA LIGHT (ILED) - ILD81950V25 PROLAMP 2.0 23 18L 130W+RGBW R9005N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913140749
Codice prodotto
ILD81950V25
Cod. produttore
81950V25
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptic, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 59 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


