LINEA LIGHT (ILED) - ILD81906N15 GUARDIAN 18 33W+ALIM.BIANCO GOFFR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913138012
Codice prodotto
ILD81906N15
Cod. produttore
81906N15
Produttore
LIA
Colore del riflettore:
Bianco
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4702 lm, con un'efficienza nominale di 156.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 3,5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 33.6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 212 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.