LINEA LIGHT (ILED) - ILD81896W15 GUARDIAN 10 14W+ALIM.BIANCO GOFFR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913137442
Codice prodotto
ILD81896W15
Cod. produttore
81896W15
Produttore
LIA
Colore del riflettore:
Bianco
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1631 lm, conun'efficienza nominale di 125.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1,8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14.1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 145 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


