pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81856W60 PORTIK-R 28 D.100 12W+ALIM.NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81856W60 PORTIK-R 28 D.100 12W+ALIM.NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913134465

Codice prodotto

ILD81856W60

Cod. produttore

81856W60

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 770 lm, con un'efficienza nominale di 128.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.675 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.