pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81809N60 POUND-2 DALI 1 1L 28W CRI92 BAL.NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81809N60 POUND-2 DALI 1 1L 28W CRI92 BAL.NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913131884

Codice prodotto

ILD81809N60

Cod. produttore

81809N60

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 98; il flusso luminoso della sorgente e di 3485lm, con un'efficienza nominale di 134.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.612 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 29 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio diprogettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.