LINEA LIGHT (ILED) - ILD81778C00 ALUX 27 L.1234MM 100W ON/OFF AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913359868
Codice prodotto
ILD81778C00
Cod. produttore
81778C00
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 5700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 14558 lm, conun'efficienza nominale di 161.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 4.4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 100 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.