LINEA LIGHT (ILED) - ILD81715N50 XENIA 2.0 44 24L DALI 1230 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2548 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 17...17 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033913128594
Codice prodotto
ILD81715N50
Cod. produttore
81715N50
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2548 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio Inox
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1230 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
II
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
34 mm
Altezza / Profondità:
48 mm
Montaggio a parete:
sì



