LINEA LIGHT (ILED) - ILD81631W30 POUND-2 12 1L 28WAC CRI92 BALANC.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913121540
Codice prodotto
ILD81631W30
Cod. produttore
81631W30
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 2941 lm, con un'efficienza nominale di 117.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.612 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


