pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81625N30 POUND-1 8 1L 15WAC CRI92 BAL+AL BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81625N30 POUND-1 8 1L 15WAC CRI92 BAL+AL BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913121151

Codice prodotto

ILD81625N30

Cod. produttore

81625N30

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 1515 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.390 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15.5 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.