LINEA LIGHT (ILED) - ILD81624M30 XENIA-A PRO 20 37W+AL.L1519 IP67 AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4588 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913121021
Codice prodotto
ILD81624M30
Cod. produttore
81624M30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4588 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
40 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
61 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
850...850 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1519 mm