LINEA LIGHT (ILED) - ILD81623N00 XENIA-AL 10 15W+AL.L1519 IP67 AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913120970
Codice prodotto
ILD81623N00
Cod. produttore
81623N00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 270 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1653 lm, con un'efficienza nominale di 183.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro temprato, con una lavorazione di verniciatura anti scivolo. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 2.500 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11.3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.