LINEA LIGHT (ILED) - ILD81581N64 VEDETTE-Q ASYM 14 MONO Q70 1L+AL CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913115594
Codice prodotto
ILD81581N64
Cod. produttore
81581N64
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric + Ultra Spot, e composta da 4 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente e di 1730 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


