LINEA LIGHT (ILED) - ILD81479W30 GIOTTO-P 6 1L 9W CRI80 BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 760 lm 
- Max prestazioni del sistema - 9 W 
- Colore del corpo - Bianco 
- Diametro - 35 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913110339
Codice prodotto
ILD81479W30
Cod. produttore
81479W30
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
760 lm
Max prestazioni del sistema:
9 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
35 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
7.5...7.5 W
Indice di resa cromatica:
80-89



