LINEA LIGHT (ILED) - ILD81466W20 XENIA-A PRO 17 15W+AL.L619 IP67 AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913264964
Codice prodotto
ILD81466W20
Cod. produttore
81466W20
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1164 lm, con un'efficienza nominale di 157.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.510 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.