LINEA LIGHT (ILED) - ILD81452Q06 ARCHILIN PRO-W RGBW DMX 12 84W 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913107025
Codice prodotto
ILD81452Q06
Cod. produttore
81452Q06
Produttore
LIA
Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 6.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 86 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.17 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


