LINEA LIGHT (ILED) - ILD81344N07 ENVELOPE-W 4 APPLIC.11W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103393
Codice prodotto
ILD81344N07
Cod. produttore
81344N07
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 30 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1073 lm, con un'efficienza nominale di 112.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.



