LINEA LIGHT (ILED) - ILD81333W00 PASEO-L ON/OFF 178 C/A.L1452 OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033140
Codice prodotto
ILD81333W00
Cod. produttore
81333W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 264 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2079 lm, con un'efficienza nominale di 109.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.45 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.



