LINEA LIGHT (ILED) - ILD81332W00 PASEO-L ON/OFF 177 C/A.L1152M OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103218
Codice prodotto
ILD81332W00
Cod. produttore
81332W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 210 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1313 lm, con un'efficienza nominale di 96.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.95 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15.2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



