LINEA LIGHT (ILED) - ILD81332N00 PASEO-L ON/OFF 177 C/A.L1152M OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103201
Codice prodotto
ILD81332N00
Cod. produttore
81332N00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 210 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1365 lm, con un'efficienza nominale di 105.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.95 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W.



