LINEA LIGHT (ILED) - ILD81330N00 PASEO-L MODULAR 175 S/A.L1452M OPAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103164
Codice prodotto
ILD81330N00
Cod. produttore
81330N00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 749 lm, con un'efficienza nominale di 113.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.39 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6.6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


