LINEA LIGHT (ILED) - ILD81328W00 PASEO-L MODULAR 173 S/A.L512MM OPAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103133
Codice prodotto
ILD81328W00
Cod. produttore
81328W00
Produttore
LIA
Elementi lineari | topLED 6 W 24 V | CRI 80 81328W00 Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 720 lm, con un'efficienza nominale di 120.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.39 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.