pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326N07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326N07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913103089

Codice prodotto

ILD81326N07

Cod. produttore

81326N07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 165 lm, con un'efficienza nominale di 165.0 lm/W.; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.027 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro quadrato con misura 42 x 42 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.