LINEA LIGHT (ILED) - ILD81238N60 ORMA-C 92 1LED 12W 24VDC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913097616
Codice prodotto
ILD81238N60
Cod. produttore
81238N60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2156 lm, con un'efficienza nominale di 165.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.9 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 13 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 127 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 ealle relative prescrizioni particolari.


