pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81226N30 ORMA-C 80 1LED 4W 24VDC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81226N30 ORMA-C 80 1LED 4W 24VDC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913096510

Codice prodotto

ILD81226N30

Cod. produttore

81226N30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.2 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione eincluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 55 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.