LINEA LIGHT (ILED) - ILD81223N60 ORMA-C 77 1LED 4W 350MA INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913096237
Codice prodotto
ILD81223N60
Cod. produttore
81223N60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.2 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione eincluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 55 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.