LINEA LIGHT (ILED) - ILD81201W15 ORMA-IJ 23 1LED 8W 220MA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1088 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913094967
Codice prodotto
ILD81201W15
Cod. produttore
81201W15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1088 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
97 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
220...220 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



