pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81160N08 PERISKOP NARROW 9W IP66 C/AL.BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81160N08 PERISKOP NARROW 9W IP66 C/AL.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913091867

Codice prodotto

ILD81160N08

Cod. produttore

81160N08

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Narrow Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 922 lm, con un'efficienza nominale di 115.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.85 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.