pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81109W07 SUELO-R 99 1L 15W ON/OFF ASSIM.INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81109W07 SUELO-R 99 1L 15W ON/OFF ASSIM.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913090563

Codice prodotto

ILD81109W07

Cod. produttore

81109W07

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Wall Washer, e composta da 8 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 1808 lm, con un'efficienza nominale di 139.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; ildiffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 1,8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta unalunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.