LINEA LIGHT (ILED) - ILD81103W00 BOND DARK BROWN 3000K 12W H510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913031788
Codice prodotto
ILD81103W00
Cod. produttore
81103W00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 54 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1458 lm, con un'efficienza nominale di 104.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 5.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


