LINEA LIGHT (ILED) - ILD81079 COPERTURA GIUNTO A T INCASSO NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 147.5 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027149
Codice prodotto
ILD81079
Cod. produttore
81079
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
147.5 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
34 mm
Copertura per giunto T ad incasso nero