LINEA LIGHT (ILED) - ILD81019 CLIP TEND.M6 NERO X SOSP.RIGIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 55 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026562
Codice prodotto
ILD81019
Cod. produttore
81019
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
34 mm
Altezza:
51 mm
Clip per sospensione rigida nero (S-9000-P2-W).



