LINEA LIGHT (ILED) - ILD81018 CLIP TEND.M6 BIANCO X SOSP. RIGIDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 55 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026555
Codice prodotto
ILD81018
Cod. produttore
81018
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
34 mm
Altezza:
51 mm
Clip per sospensione rigida bianca (S-9000-P2-W).