LINEA LIGHT (ILED) - ILD81002 TAPPO DI CHIUSURA INCASSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 52 mm
Larghezza - 37.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026401
Codice prodotto
ILD81002
Cod. produttore
81002
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
52 mm
Larghezza:
37.8 mm
Testata di chiusura, incasso, bianco.


