pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80995 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI NER MT3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80995 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI NER MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913026333

Codice prodotto

ILD80995

Cod. produttore

80995

Produttore

LIA

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario Incassato Trifase DALI Nero, 3 m (9000-3/B-R).