pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80993 Recessed three-phase track + DALI - 1m - Black

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913026319

Codice prodotto

ILD80993

Cod. produttore

80993

Produttore

LIA

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

II

Altezza:

38 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Recessed three-phase track + DALI - 1m - Black