LINEA LIGHT (ILED) - ILD80992 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026302
Codice prodotto
ILD80992
Cod. produttore
80992
Produttore
LIA
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 3 m (9000-3/B-R).


