LINEA LIGHT (ILED) - ILD80991 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026296
Codice prodotto
ILD80991
Cod. produttore
80991
Produttore
LIA
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/B-R).


