LINEA LIGHT (ILED) - ILD80990 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Grigio
Lunghezza - 38 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026289
Codice prodotto
ILD80990
Cod. produttore
80990
Produttore
LIA
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
38 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Diametro esterno:
1000 mm
BINARIO INCASSATO TRIFASE DALI BIANCO , 1m (9000-1/W-R)