LINEA LIGHT (ILED) - ILD80981 BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026173
Codice prodotto
ILD80981
Cod. produttore
80981
Produttore
LIA
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Altezza:
38 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
31 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


